Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 TOOLCOMPASS * Aanbod onder voorbehoud Zolang de voorraad strekt Geldig tot 31 12 2025 Alle prijzen in € excl btw nr 1 2025 Carrosserie Toepassing Opel PDC Zafira C Opel Opel PARKEERSENSORGEREEDSCHAP-SET OPEL Ø 24 0 MM PARKEERSENSORGEREEDSCHAP-SET OPEL Ø 33 0 MM Leveringsomvang 1 x gatenpons centreerdoorn set 2-dlg Ø 24 0 mm 1 x gatenponsaandrijving 3 8 Inch met kogellager 1 x boor Ø 10 mm Leveringsomvang 1 x gatenpons centreerdoorn set 3-dlg Ø 33 0 mm 1 x gatenponsaandrijving 3 8 Inch met kogellager 1 x boor Ø 10 mm Artikel Maat Inhoud set gatenpons centreerdoor boor + aandrijving Alfa BMW Dacia Fiat Lancia Jeep Ford PSA Renault Skoda VW Opel Toyota Prijs 1952 004 600 Ø 17 0 X X X X 91 - 1952 004 610 Ø 17 5 X X X X X 91 - 1952 004 175 Ø 17 8 X X 32 50 1952 004 460 Ø 18 0 X X X X X 95 - 1952 004 470 Ø 18 2 X X X X X 103 - 1952 004 480 Ø 18 4 X X X X 103 - 1952 004 615 Ø 18 5 X X X X 110 - 1952 004 650 Ø 18 6 X X X X X 110 - 1952 004 893 Ø 18 8 X X X X 114 - 1952 004 620 Ø 19 0 X X X X X 110 - 1952 004 625 Ø 20 0 X X X X 110 - 1952 004 630 Ø 21 0 X X X X 110 - 1952 004 635 Ø 22 0 X X X X X 110 - 1952 004 320 Ø 24 0 X X X X 114 - 1952 004 490 Ø 26 0 X X X X 114 - 1952 004 840 Ø 26 2 X X X 114 - 1952 004 640 Ø 26 5 X X X 91 - 1952 004 845 Ø 26 6 X X X 114 - 1952 004 500 Ø 26 7 X X X X X 114 - 1952 004 510 Ø 27 4 X X X X 114 - 1952 004 810 Ø 27 7 X X X 206 - 1952 004 520 Ø 28 1 X X X X X 114 - 1952 004 580 Ø 28 5 X X X 172 - 1952 004 645 Ø 29 3 X X X X 110 - 1952 004 530 Ø 32 0 X X X X 114 - 1952 004 540 Ø 32 5 X X X 91 - 1952 004 891 Ø 33 0 X X X X 126 - 1952 004 885 Ø 34 5 X X X X X 113 - 1952 004 888 Ø 37 5 X X X X X 113 - 1952 004 550 Ø 38 9 X X X 91 - In deze tabel vindt u een overzicht van onze parkeersensoren gereedschapssets GROTE KEUS aan standaard en speciale ponsgereedschappen COMPLETE OPLOSSINGEN voor professionals - bevestigingsgereedschap optioneel verkrijgbaar TUSSENMATEN Belangrijk voor origineel uiterlijk met randloze sensorhouders met ontkoppelingsring Ve st 1 per stuk 114 - * Art nr 1952 004 320 4-delig Ve st 1 per stuk 126 - * Art nr 1952 004 891 5-delig