Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
23 nr 1 2025 TOOLCOMPASS * Aanbod onder voorbehoud Zolang de voorraad strekt Geldig tot 31 12 2025 Alle prijzen in € excl btw Carrosserie #01 #09 #02 #10 #04 #11 #05 #12 #08 #15 PARKEERSENSORGEREEDSCHAP-SET FORD TRANSIT CUSTOM Ford Leveringsomvang 1 x Set ponsgereedschap 2-delig 1 x boor Ø 18 mm 1 x gatenponsaandrijving 3 8 Inch met kogellager Leveringsomvang 1 x Set ponsgereedschap 2-delig 1 x boor Ø 18 mm 1 x gatenponsaandrijving 3 8 Inch met kogellager Toepassing Ford Transit Custom 2012 75 04 2012-Te gebruiken als OE 501-193 #16 PARKEERSENSORGEREEDSCHAP-SET FORD TRANSIT Ford Toepassing Ford Transit 2014 50 08 2013-Te gebruiken als OE 501-192 #17 Art nr 1952 004 560 23-delig Ve st 1 per stuk 1 035 - * PARKEERSENSORGEREEDSCHAP SET FORD Ford Leveringsomvang en toepassing 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Fiesta Focus S-Max Galaxy Mondeo #01 zoals OE 501-130 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Fiesta Focus C-Max Kuga #02 zoals OE 501-135 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Fiesta #04 zoals OE 501-140 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Fiesta #05 zoals OE 501-141 1 x gatenpons set 2-dlg Ford B-Max Kuga #08 zoals OE 501-160 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Mondeo #09 zoals OE 501-171 1 x gatenpons set 2-dlg Ford C-Max #10 zoals OE 501-177 1 x gatenpon set 2-dlg Ford Focus C-Max #11 zoals OE-501-179 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Focus C-Max #12 zoals OE 501-180 1 x gatenpons set 2-dlg Ford Focus #15 zoals OE 501-405 1 x gatenponsaandrijving 3 8 inch met kogellager 1 x boor Ø 10 mm • Maakt vakkundige montage van parkeersensoren of inbouw in de nieuwe bumper mogelijk die bijv na een ongeval moet worden vervangen • De originele bumpers worden momenteel geleverd zonder de bevestigingsgaten voor parkeersensoren • Het probleem De inbouw met traditionele gereedschappen boren vijlen enz is zeer tijdrovend en veroorzaakt gemakkelijk storingen omdat de exacte positie van de sensor niet kan worden aangehouden Daar komt de speciale vorm van de meeste Fordsensoren nog bij die het werk nog moeilijker maakt • Om storingen te voorkomen moeten de sensoren exact volgens de specificaties van de fabrikant in de bumper worden geplaatst Aan de binnenkant van de bumper bevindt zich een hiervoor bestemde positiemarkering van de fabrikant • De oplossing De kwaliteitsgatenponsen zorgen voor nauwkeurige werkresultaten en maken zuivere en braamloze gatranden Zo worden de correcte werking en de originele optiek na de reparatie gegarandeerd Ve st 1 per stuk 189 - * Art nr 1952 004 570 4-delig Ve st 1 per stuk 189 - * Art nr 1952 004 595 4-delig