Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
nr 1 2025 21 TOOLCOMPASS * Aanbod onder voorbehoud Zolang de voorraad strekt Geldig tot 31 12 2025 Alle prijzen in € excl btw Chassis • Dit assortiment wordt gebruikt voor het verwijderen en monteren van lagers bussen moffen afdichtringen enz • Het is een voordelig alternatief voor voertuigspecifieke drukstuksets • Kan mechanisch of met optionele hydraulische componenten worden gebruikt • Alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht • Ook ideaal als uitbreiding voor de Würth set art nr 1952 003 880 • Stapelbare mouwen voor lange en korte componenten • Mouwen Ø toenemend met 2 mm hoge dimensionale dekking • Hulzen kunnen mechanisch worden bewerkt Optimale aan passing aan de taak • Extra lange spindels 450 mm zijn bestand tegen hoge trekbelastingen • Minimale wrijving door geïntegreerd druklager Voordelen 450 mm Leveringsomvang 14 x huls voor binnen-Ø 74 84 tot buiten-Ø100 110 mm 5 x adapterplaat voor huls 2 x centreerbussen met druklager 4 x spindel M12 M14 M16 M18 8 x drukmoer elk2 x M12 M14 M16 M18 Toepassing Auto‘s SUV‘s bestelwagens vrachtwagens landbouwtechnologie bouwmachines Art nr 1952 006 385 33-delig Ve st 1 per stuk 749 - * UNIVERSELE SPINDEL EN DOPPENSET GROOT Ø 84-110 MM Bespaart de aanschaf van een groot aantal afzonderlijke gereedschappen Praktisch assortiment hulzen en spindels voor het uitpersen en inpersen van ronde lagers bussen en moffen • Praktisch assortiment hulzen en spindels voor het uitdrukken en intrekken van ronde lagers bussen en hulzen • Rendabel alternatief voor voertuigspecifieke gereedschapssets Alle hulzen kunnen mechanisch worden bewerkt en aangepast aan de bewerkingstaak alle onderdelen zijn afzonderlijk leverbaar • 20 treken drukhulzen met een buitendiameter van Ø 44 tot 82 mm diameter telkens 2 mm oplopend ook optimaal voor gebruik in een pers • Hulzen stapelbaar door eenzijdige gradatie daardoor ook geschikt voor bijzonder lange onderdelen • 4 verschillende trekspindels L 450 mm voor verschillende gatgroottes • Minimale wrijving bij mechanische aandrijving door centreerbussen met geïntegreerd druklager • Voor uitzonderlijk vast zittende en of vastgeroeste onderdelen kunnen optioneel de Würth mechadraulik 12 ton art 1952 004 080 en de Würth holle cilinder 17 ton art nr 1952 004 090 worden gebruikt TOP PRODUCT UNIVERSELE GEREEDSCHAPSSET VOOR DE-MONTAGE VAN BUSSEN LAGERS EN HULZEN Leveringsomvang 20 x hulzen IØ 34-72 mm AØ 44-82 mm H 55 mm 6 x hulsopnameplaat 2 x centreerbus met druklager 4 x spindel M10x1 5 – M12x1 75 – M14x2 0 – M16x2 0 8 x drukmoer 2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16 1 x hoogwaardig spindelsmeervet Art nr 1952 003 880 41-delig Ve st 1 per stuk 549 - * Gebruik met hydraulica resp mechadraulik Gebruik met pers Gebruik in bankschroef Gebruik met spindel Gebruik Universeel Universeel