Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
20 TOOLCOMPASS * Aanbod onder voorbehoud Zolang de voorraad strekt Geldig tot 31 12 2025 Alle prijzen in € excl btw nr 1 2025 Chassis Veelzijdig gebruik op het voertuig werkplaatspers bankschroef enz UNIVERSELE SPINDEL EN BUS BASISSET Ø 14 24 - 32 42 MM • Dit assortiment wordt gebruikt voor het verwijderen en monteren van lagers bussen moffen afdichtringen enz • Het is een voordelig alternatief voor voertuigspecifieke drukstuksets • Kan mechanisch of met behulp van optionele hydrauliek worden gebruikt VOORDELEN • Hulzen kunnen worden bewerkt en optimaal worden aangepast aan de taak Alle onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden gekocht • Sleeves Ø verhogen met 2 mm hoge dimensionale dekking • Sleeves kunnen gestapeld worden voor lange en korte componenten • Extra lange spindels 450 mm zijn bestand tegen hoge trekbelastingen • Minimale wrijving door geïntegreerd druklager OPMERKING Vraag uw Würthpartner naar onze middelgrote serie 1952 003 880 en onze grote serie 1952 006 385 Leveringsomvang 10 x drukmof met inspectievenster OD24 x ID14 tot OD42 x ID32 mm 6 x montageplaat voor mof 2 x spindel elk 1xM10 en 1xM12 2 x centreerbussen met druklager 4 x drukmoer elk 2xM10 en 2xM12 Universeel instelbare persopzetstuk voor gebruik met gangbare werkplaatspersen • Creëren van een veilige en spelingloze driepuntsondersteuning voor het persproces • Elimineert onveilige wiebelige constructies en minimaliseert het risico op letsel • De speciale plaatsing van de draadhouders en de meegeleverde in de hoogte verstelbare lange en korte steunen garanderen een exacte ondersteuning • Kan ook worden gebruikt in combinatie met gangbare sets spanen pershulzen - centreren via de houder in het midden van het perstafelopzetstuk • Universeel inzetbaar voor demontage van wiellagers bussen hulzen silentlagers enz • 4 inschroefbare barrières op de onderkant van het opzetstuk voorkomen wegglijden op de perstafel Snelle uitlijning dankzij verstelbare steunvoeten Veilige driepuntsondersteuning voor persproces UNIVERSEEL PERSTAFEL-OPZETSTUK Leveringsomvang 1 x universeel perstafelopzetstuk 1 x steunbouthouder H35 mm 3 x steunbouthouder H65 mm 1 x steunbout M16 H100 mm 2 x steunbout M16 H130 mm Technische gegevens • Afmetingen 300 x 300 mm • Gewicht 13 kg • Max belasting 20 ton • Werkgebied 130 - 186 mm Art nr 1952 003 400 20-delig Ve st 1 per stuk 289 - * channel NIEUW Art nr 1952 007 065 24-delig Ve st 1 per stuk 448 - * Universeel Universeel