Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
14 DRAADTAPPEN Conische verzinkboor groen HSCO DIN 335C 90° Bijzonder geschikt voor het bewerken van RVS gelegeerd of hooggelegeerd staal en roesten zuurbestendige staalsoorten Ø 6 3 - 31 mm Art nr 0694 019 Spiraalboor HSCo DIN 1897 type RN MAGMA Korte premium HSCo plaatboor met magmacoating en lange levensduur voor het bewerken van roestvast staal bijv V2A V4A hittebestendige staalsoorten titanium staal tot 1 200 Nmm 2 en in gietijzer Ø 1 0 t m 13 0 mm Art nr 0626 74 Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal bijv V2A V4A hittebestendige staalsoorten titanium staal tot 1 000 Nmm 2 en in gietijzer Ø 1 0 t m 20 mm Art nr 0626 00 Machinetap HSCo NeoTap groen doorlopend gat DIN 371 376 De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal RVS evenals roesten zuurbestendig staal • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer • Snijgeometrie nauwkeurig afgestemd op roestvast staal • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces M3 - M20 Art nr 0655 70 Machinetap HSCo VaryTap groen blind gat DIN 371 376 De innovatieve machinetap voor het bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal RVS evenals roesten zuurbestendig staal • Nieuw ontwikkelde Variogeometrie voorkomt ophoping van spaanders • Extra lange groef voor optimale toevoer van koelvloeistof en spaanafvoer voor diepe schroefdraden • Minder kans op afbreken van het gereedschap tijdens het terugbrengen dankzij taps schroefdraaddeel M3 - M20 Art nr 0655 80 RVS VIDEO NEO TAP