Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
15 Art nr 0694 019 006 VE stuk 1 Verzinkboor assortiment groen HSS 90° DIN 335 C Bijzonder geschikt voor het bewerken van roestvast staal gelegeerd of hooggelegeerd staal en roesten zuurbestendige staalsoorten Art nr 0626 000 025 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSCO DIN 338 type RN oxide Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van roestvast staal zoals V2A V4A hittebestendige staalsoorten en titanium Ook voor algemene brede toepassingen in staal tot 1000 Nmm 2 en in gietijzer Art nr 0626 000 019 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSCo DIN 338 type RN Oxide Nauwkeurige hoogwaardige boren voor het bewerken van roestvast staal zoals V2A V4A hittebestendige staalsoorten en titanium Ook voor algemene brede toepassingen in staal tot 1000 Nmm 2 en in gietijzer Art nr 0655 700 014 VE stuk 1 Machinetap assortiment NeoTap RVS doorlopend gat Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal RVS evenals roesten zuurbestendig staal Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1 000 Nmm 2 Art nr 0655 800 014 VE stuk 1 Machinetap assortiment VaryTap RVS blind gat Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor blinde gaten voor het nauwkeurig bewerken van gelegeerd en hooggelegeerd staal RVS evenals roesten zuurbestendig staal Ook geschikt voor het bewerken van conventionele stalen materialen tot een sterkte van 1 000 Nmm 2 DRAADTAPPEN 14-delig 19-delig 25-delig 6-delig 14-delig M3 - M12 Ø 1 - 10 x 0 5 mm Ø 1 - 10 x 0 5 mm Ø 6 3 - 20 5 mm M3 - M12 Ø 2 5 - 10 2 mm Ø 2 5 - 10 2 mm RVS - ASSORTIMENTEN