Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
13 De premium boor met unieke SMART STEPtechnologie vanaf dia 2 5 mm voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1000 Nmm 2 aluminium kunststof bijv acrylglas HPL Trespa of multiplex boards nonferrometalen harden zachthout Art nr 0694 117 001 VE stuk 1 Verzinkboor assortiment geel blauw HSS 90° DIN 335 C Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten gietijzer en nonferrometalen aluminium koper aluminiumlegeringen en kunststoffen 6-delig 6 3 - 20 5 mm Art nr 0694 025 001 VE stuk 1 Verzinkboor assortiment geel blauw ring HSS bit 90° kort Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten gietijzer en nonferrometalen aluminium koper aluminiumlegeringen en kunststoffen Art nr 0624 930 025 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSS DIN 338 SMART STEP De premium boor met unieke SMART STEPtechnologie vanaf dia 2 5 mm voor zeer nauwkeurige ronde boorgaten in staal tot 1000 Nmm 2 aluminium kunststof bijv acrylglas HPL Trespa of multiplex boards nonferrometalen harden zachthout Art nr 0624 930 019 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSS DIN 338 SMART STEP Staal - ASSORTIMENTEN DRAADTAPPEN 25-delig 19-delig Ø 1 - 13 x 0 5 mm Ø 1 - 10 x 0 5 mm 6-delig 6 3 - 20 5 mm Art nr 0694 020 006 VE stuk 1 Verzinkboor assortiment TiN 90° DIN 335 C Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het bewerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring 6-delig 6 3 - 20 5 mm