Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 20 20 3 Re v 0 1 16 Stat e 16 0 8 20 24 Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren in drukvaste isolatiematerialen zonder koudebrug • Voorgemonteerd met een roestvaststalen stokschroef M10x12 A2 • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren • Voor dunne stuclagen < 4 mm is voorboren niet nodig • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen • Bestand tegen rotten verwering en veroudering hoogwaardige PPkunststof • Voor verwerking met accu schroefmachine • Vormopsluitende bevestiging • Temperatuurbereik toepassing -20 °Ctot +100 °C Kan worden opgeborgen in het ORSY® systeem Naast de leveringsomvang bevat elke set ook een pvcslang van 12 x 65 mm Isolatieplug SHARK ® ISO A2 roestvast staal set Ankerlengte 95 mm Boorgatdiameter in pleisterlaag gevelplaat d 28 mm Materiaal Met glasvezel versterkt PP Kleur AntracietGrijs RAL 7016 Schroefdraaddiameter schroef d schr 10 mm Materiaal schroef RVS A2 Aantal stuks in assortiment of set 4 st Plaatsingsdiepte h s 95 mm Min temperatuurbestendigheid -20 °C Max temperatuurbestendigheid 100 °C Nominale boordiameter d 0 - voorwaarde Niet voorboren Minimale bouwdeeldikte d 95 mm Randafstand a r 150 mm Max inschroefdiepte van schroef d a 70 mm Resistent tegen Veroudering Verrotting Weersgesteldheid Hartafstand a 300 mm 74 2 Art nr 5903 500 97 VE 20