Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 20 20 3 Re v 0 1 16 Stat e 16 0 8 20 24 Prestatiegegevens Anker 95 Isolatie EPS 032 PU 024 Houtvezel 039 Minerale vezel 035 Aanbevolen belastingen Frec 1 [kN] 0 09 0 14 0 1 0 06 Asafstand a ≥ [mm] 300 Randafstand c ≥ [mm] 150 Plaatsingsdiepte h s [mm] 95 Afmetingen van de stokschroef d thr [mm] 10 x 120 M10 voorgemonteerd Materiaal schroef Verzinkt staal roestvast staal A2 Nominale boorØ d drl [mm] Geen voorboren nodig in isolatiemateriaal Aansluitingsschroefdraad bevestigingsonderdeel d thr [mm] M10 Gat Ø in stuclagen ≤ 4 mm d [mm] Geen voorboren in stuclagen ≤ 4 mm GatØ in een stuclaag met een dikte van > 4 mm of in een gevelplaat d [mm] 30 1 Voor Frec worden de waarden gedefinieerd in de trekrichting Details Applicatie Toepassing • Voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren klem in combinatie met de voorgemonteerde stokschroef • Voorafgaand aan de montage moeten de regionale voorschriften voor het bevestigen van hemelwaterafvoeren worden gecontroleerd • De mogelijkheid van het afstellen van de voorgemonteerde schroef is niet gegarandeerd in isolatiematerialen van houtvezels die aan bijzondere wrijving worden blootgesteld schroef kan niet opnieuw worden losgedraaid • Het wordt aanbevolen de pluggen en schroeven afzonderlijk te gebruiken om herafstelling in isolatiemateriaal van houtvezels mogelijk te maken Regenpijp bevestigen met SHARK ® ISO 95 isolatiepluggen