Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 10 80 1 Re v 0 1 38 Stat e 16 0 8 20 24 Be t o n W I T - U H 3 0 0 Be t o n W I T - U H 3 0 0 Montage van de regenpijpklem Draai de M10 draadstang in voor zover zover als mogelijk Verwijder de folie van de afdichtring en schuif deze helemaal naar beneden met de lijmlaag omhoog Draai de kraagmoer vast tot deze gelijk is aan de ondergrond Schroef de regenpijpklem vast M10 M8 installeren Het opzetstuk wordt met een geschikte schroef bevestigd Schroef de schroef in totdat deze vlak ligt Het meegeleverde inzetstuk wordt in de M10-schroefdraad geschroefd waardoor je de ASSY-D ® schroef Ø 4-5 kan bevestigen Schroef de schroef in totdat deze vlak ligt ##keep## Aanvullende producten Art nr Adapter Voor AMO ® -Therm Mini standoff installatiesysteem 5913 115 016 Kraag Voor bevestiging van valbuizen 0903 500 99 Afdichtring Voor kragen 0903 500 990 Vensteren geveldicht 0892 320 010 Verzinkboor voor AMO ® -Therm Mini afstandsmontagesysteem 10 mm 0650 641 316 Draadeindstuk DIN 976 RVS A2-70 vorm A 0954 910 45 Combinatietang DIN ISO 5746 0715 01 574 AW ® -bit 70 mm 0614 573 0 RW ® -bit 1 4 inch 0614 71 30 Combinatietang DIN ISO 5746 0714 01 555 Opmerking Deze adapter kan alleen worden gebruikt in combinatie met de schroef voor het AMO ® -Therm Mini afstandsmontagesysteem Een speciale boor voor beton en een andere boor voor metselwerk zijn opgenomen in het assortiment Neem de aanbevelingen zoals vermeld in Accessoires in acht