Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 80 10 3 Re v 0 3 26 Stat e 14 0 3 20 25 Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en nietgeï- soleerde oppervlakken Met voorgemonteerde ankerstang van roestvast staal A4 Snelle en eenvoudige installatie Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van het bevestigde onderdeel naar de ondergrond De thermische scheidingsadapter in een kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen Bij verankering in een ondergrond met de injectiemortels WIT-VM 250 WIT-VM 200 en WIT PM 200 Nuttige lengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm Individuele en flexibele lengteinstelling met de adapter met commercieel verkrijgbare draadstangen met acceptatietestcertificaat 3 1 Diameter draadstang 3 Lengte 5 Art nr VE M12 310 mm 0913 002 012 4 M16 385 mm 0913 002 016 4 Afstandsmontagesysteem AMO ® -Therm Aansluitingsschroefdraad 1 M12 Materiaal aansluitschroefdraad 2 RVS A4 Materiaal van draadstang 4 RVS A4 99 2 Details Applicatie Toepassing Bevestiging met lage warmteverliezen naar geïsoleerde ondergronden binnen en buiten in wanden tegen isolatie op plafonds nietdragende constructies bijv overkappingen brievenbussystemen satellietsystemen verlichtingsapparatuur lichtkokers klimaatinstallaties steunen roosters metalen constructies balkonrelingen balkonschermen enz Kan in verschillende bouwmaterialen worden geplaatst Massieve en holle kalkzandsteen normaal en lichtgewicht beton gescheurd en ongescheurd beton gasbeton volle en holle bouwsteen Kan buitenshuis in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt Externe delen gemaakt van roestvast staal