Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 80 2 Re v 0 3 00 Stat e 09 1 0 20 25 Voor WIT injectiesystemen in beton en metselwerk Metrische ankerdiameter Ankerlengte Goedkeuring Geschikt voor geperforeerde huls Art nr VE M8 100 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 0905 470 811 10 M8 110 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 0905 470 812 10 M8 130 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 0905 470 813 10 W-VI-Aankerstang Roestvast staal A4 Sterkteklasse 70 Materiaal RVS A4 23 4 23 5 23 6 23 7 23 8 23 10 24 2 24 3 24 4