Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 80 2 Re v 0 3 00 Stat e 09 1 0 20 25 Metrische ankerdiameter Ankerlengte Goedkeuring Geschikt voor geperforeerde huls Art nr VE M8 145 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0905 470 814 10 M8 160 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0905 470 815 10 M8 205 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0905 470 816 10 M10 110 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 16 x 85 0905 471 011 10 M10 130 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 16 x 85 0905 471 012 10 M10 150 mm ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 16 x 85 SH 16 x 130 0905 471 013 10