Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 10 1 Re v 0 4 00 Stat e 08 1 0 20 25 Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat gipsvezelplaat zonder voorboren en zonder extra plaatsingsgereedschap • Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk • Bevestiging via mechanische vergrendeling • Snelle montage zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren met accuboorschroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef • Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ AW of TX bit omdat de zeskantkop de belasting overdraagt • Minimale ruimte benodigd achter plaat slechts 15 mm • De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven • De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit • De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat • Voor montage adviseren wij de ASSY ® -Dschroef Ankerlengte Art nr VE 33 mm 0903 252 1 200 39 mm 0903 253 1 200 Prestatiegegevens Plugtype Type Z Typ Z L Aanbevolen trekbelasting Gipsplaat d ≥ 12 5 mm Frec [kN] 0 1 0 1 Gipsplaat d ≥ 25 mm 0 1 0 12 Gipsvezelplaat 0 12 0 12 Gipsplaatplug W-GS Type ZD gemaakt van zinkspuitgietwerk Materiaal Zinkspuitgietwerk Vereiste diameter spaanplaatschroef 4 5 mm Gatdiameter in bouwdeel d bouw 6 5 mm Minimale bouwdeeldikte d 9 5 mm Max aanbouwhoogte d a - voorwaarde Afhankelijk van schroeflengte Min temperatuurbestendigheid -40 °C Max temperatuurbestendigheid 80 °C Randafstand a r 50 mm Hartafstand a 100 mm 73 Afbeelding kan afwijken