Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 10 1 Re v 0 4 00 Stat e 08 1 0 20 25 Prestatiegegevens Plugtype Type Z Typ Z L Aanbevolen afschuifbelasting Gipsplaat d ≥ 12 5 mm Frec [kN] 0 12 0 12 Gipsplaat d ≥ 25 mm 0 15 0 15 Gipsvezelplaat 0 15 0 15 Karakteristieke waarden Asafstand a ≥ [mm] 100 Randafstand a r ≥ [mm] 50 Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 9 5 Draaddiameter schroef d Gew [mm] 4 5 4 5 4 5-5 Gatdiameter in bouwdeel d con [mm] 6 5 Details Applicatie Toepassing • Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten ideaal in combinatie met de ASSY ® -Dschroef van 4 5 mm Ø • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef • Kan worden gebruikt met elke bit met 1 4 inch aandrijving Detail 1 Door de speciale schroefkop kan men de PZbit AWbit of Torxbit gebruiken voor bevestiging Kapstokrails