Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 10 1 Re v 0 3 76 Stat e 26 0 8 20 25 Ankerdiameter [mm] Type K Aanbevolen trekbelasting Gipsplaat d ≥ 12 5 mm Frec [kN] 0 1 Gipsplaat d ≥ 25 mm 0 1 Gipsvezelplaat - Aanbevolen afschuifbelasting Gipsplaat d ≥ 12 5 mm Frec [kN] 0 12 Gipsplaat d ≥ 25 mm 0 12 Gipsvezelplaat - Details Applicatie Toepassing • Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat ideaal in combinatie met de ASSY ® -Dschroef met diameter van 4 5 mm • Kan worden gebruikt met elke bit met 1 4 inch aandrijving Detail 1 Door de speciale schroefkop kan men de PZbit AWbit of Torxbit gebruiken voor bevestiging Detail 2 Antirotatie Druk de plug in de montagebasis Draai de plug volledig in de montagebasis Bouwdeel bevestigen Kapstokrails