Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 10 1 Re v 0 3 76 Stat e 26 0 8 20 25 ##keep## Aanvullende producten voor Benaming Art nr 0903 251 1 ASSY ® Dpluggenschroef lenskop 4 5 x 40 mm 0151 024 503 ASSY ® Dpluggenschroef lenskop 4 5 x 50 mm 0151 024 505 ASSY ® Dpluggenschroef panhead zonder boorpunt 0153 024 503 ASSY ® Dpluggenschroef panhead zonder boorpunt 0153 024 504 Opmerking • Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY ® -Dplug schroef met Ø4 5 mm of een hout spaanplaatschroef zonder boorpunt tegendraad of ringdraad • In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef • Type Kvan met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten