Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 50 1 Re v 0 2 92 Stat e 18 0 8 20 25 Voor het bevestigen van lichte lasten in drukbestendige isolatiematerialen zoals gevel met ETICS • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte fittingen • Snelle voordelige bevestiging • Geen vorming van thermische bruggen • Bestand tegen rotten verwering en veroudering hoogwaardige PEkunststof • Voor gebruik met een accuschroefboormachine ook handmatig monteerbaar • Geschikt voor voorsteekmontage • Vormopsluitende bevestiging • Bij gebruik van de W-ID 95 kan de schroefdiameter worden teruggebracht tot 4–5 mm met een nylonplug maat 8 • Voor montage adviseren wij de ASSY-Dplug schroef ORSYcompatibel Prestatiegegevens Anker 50 95 Aanbev belastingen Expandeerbaar polystyreen ≥ PS 20 Fempf [kN] 0 04 0 08 PUR 30 hard schuim 0 12 0 20 Asafstand a ≥ [mm] 150 300 Randafstand a r [mm] 75 150 Min diepte h s [mm] 50 95 Minimale elementdikte d ≥ [mm] 50 95 Draaddiameter schroef d Gew [mm] 4 - 5 M4 8 M8 1 Nom boordiam d Bohr [mm] zonder voorboren Gatdiameter in comp d Bau [mm] 4 5-5 5 8 5 of 4 5-5 5 Boor de diameter van het gat in gips of gevelplaat d [mm] 18 30 1 Met art nr 0903 8 40 kan de schroefdiameter kan worden verkleind tot 4–5 met een M8-schroef kan worden ingeschroefd minstens 35 mm in het anker Isolatieplug W-ID Ankerlengte 95 mm Kleur Wit Gatdiameter in bouwdeel d bouw 5 mm Plaatsingsdiepte h s 95 mm Materiaal PE - Polyethyleen 74 1 Art nr 0903 500 95 VE 25