Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 50 1 Re v 0 2 92 Stat e 18 0 8 20 25 Details Applicatie Toepassing • Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout spaanplaat en metrische schroeven bijv ASSY-D • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvrijstalen schroef • Voor bevestiging van borden op gebouwen verlichting alarmsystemen enz en bij de bouw van koelingsairconditioningsystemen isolatie prefabgebouwen gevels elektrische installaties enz ##keep## Aanvullende producten Art nr Kraag voor bevestiging van valbuizen 0903 500 99 ##keep## Aanvullende producten voor Benaming Art nr 0903 500 95 Zeskantbout met voldraad ISO 4017 staal 8 8 galvanisch verzinkt blauw gepassiveerd A2K M8 x 30 mm 0057 8 30 ASSY ® Dpluggenschroef lenskop 8 x 70 mm 0151 020 801 ASSY ® Dpluggenschroef panhead zonder boorpunt 0153 020 801