Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 4 Re v 0 2 82 Stat e 14 0 6 20 24 Art nr 5915 416 210 5915 420 220 5915 420 260 5915 424 260 5915 424 300 VE 10 10 10 5 5 Metrische ankerdiameter M16 M20 M20 M24 M24 Bevestigingshoogte t fix 65 mm 20 mm 60 mm 15 mm 55 mm Ankerlengte 210 mm 220 mm 260 mm 260 mm 300 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 125 mm 170 mm 170 mm 210 mm 210 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 18 mm 24 mm 24 mm 28 mm 28 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 18 mm 24 mm 22 mm 28 mm 28 mm Boorgatdiepte h 0 125 mm 170 mm 170 mm 210 mm 210 mm Goedkeuring ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 Details Applicatie Toepassing Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsuleen injectiesystemen • Chemisch ankercapsulesysteem W-VD optie 8 – ongescheurd beton • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300 optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250 optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-Nordic optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-PE 500 optie 1 – gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200 optie 7 - ongescheurd beton W-VD-A Fthermisch verzinkt staal mag worden gebruikt in droge ruimten binnenshuis Bewijs van betrouwbaarheid Voor de ankerstang gelden de volgende goedkeuringen • Chemisch ankercapsulesysteem W-VD optie 8 ETA-06 0074 • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300 optie 1 ETA-17 0127 • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250 optie 1 ETA-12 0164 • Injectiesysteem WIT-Nordic optie 1 ETA-12 0164 • Injectiesysteem WIT-PE 500 optie 1 ETA-09 0040 • Injectiesysteem BASIS WIT-PM 200 optie 7 ETA-12 0569 Opmerking Aanvullende items voor nietgoedgekeurde toepassingen