Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 3 Re v 0 2 83 Stat e 21 0 5 20 24 Voor chemische ankercapsulesystemen W-VPZ en W-VD en WIT injectiesystemen in beton Ankerstang met punthoek en binnenzeskant maakt plaatsing met draaiimpact mogelijk met capsulesysteem W-VD-Aankerstang Hoog corrosiebestendig HCR staal Sterkteklasse 70 Goedkeuring ETA-06 0074 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 Materiaal Hoogroestvast staal 1 4529 Oppervlakte Blank Art nr 5916 408 110 5916 410 130 5916 412 160 5916 416 190 VE 10 10 10 10 Metrische ankerdiameter M8 M10 M12 M16 Bevestigingshoogte t fix 20 mm 30 mm 35 mm 45 mm Ankerlengte 110 mm 130 mm 160 mm 190 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 80 mm 90 mm 110 mm 125 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 10 mm 12 mm 14 mm 18 mm Boorgatdiepte h 0 80 mm 90 mm 110 mm 125 mm 21 2 21 4 23 4 23 5 23 6 23 7 23 8 23 10 Details Applicatie Toepassing Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsuleen injectiesystemen • Chemisch ankercapsulesysteem W-VD optie 8 - ongescheurd beton • Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-Nordic optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-PE 500 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200 optie 7 - ongescheurd beton W-VD-A HCR HCR hoogcorrosiebestendig staal kan worden gebruikt in gebieden met een hoog risico op corrosie bijv indoorzwembaden tunnels bij wegen slecht geventileerde parkeergarages of delen die worden ondergedompeld in zeewater of in kustatmosferen