Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 4 Re v 0 2 82 Stat e 14 0 6 20 24 Voor chemische ankercapsulesystemen W-VPZ en W-VD en WIT injectiesystemen in beton Ankerstang met punthoek en buitenzeskant maakt plaatsing met draaiimpact mogelijk met capsulesysteem W-VD-A F W-VD-Aankerstang Staal thermisch verzinkt Sterkteklasse 5 8 Materiaal Staal Oppervlakte Thermisch verzinkt Art nr 5915 408 110 5915 410 130 5915 412 160 5915 412 220 5915 416 165 5915 416 190 VE 10 10 10 10 10 10 Metrische ankerdiameter M8 M10 M12 M12 M16 M16 Bevestigingshoogte t fix 20 mm 30 mm 35 mm 95 mm 20 mm 45 mm Ankerlengte 110 mm 130 mm 160 mm 220 mm 165 mm 190 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 80 mm 90 mm 110 mm 110 mm 125 mm 125 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 10 mm 12 mm 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 10 mm 12 mm 14 mm 14 mm 18 mm 18 mm Boorgatdiepte h 0 80 mm 90 mm 110 mm 110 mm 125 mm 125 mm Goedkeuring ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-05 0034 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 21 1 23 4 23 5 23 6 23 7 23 10