Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 30 1 Re v 0 3 73 Stat e 08 0 4 20 25 Ondergrond Gasbeton G2 Plug plaatsen Bij gasbeton G2 inhameren zonder voorboren Schroef indraaien Buisklem bevestigen Bewijs van betrouwbaarheid • Brandwerendheid F30 F60 F90 en F120 verankeringsbasis ≥ Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 holle kalkzandsteen ≥ KSL 12 ≥ gasbeton sterkteklasse 4 • Blootstelling aan brand conform DIN 4102-2 1977-09 uniforme temperatuurtijdcurve ##keep## Aanvullende producten Art nr Universele boor MFD-Scilindrische schacht Lengte 120 mm Diameter 10 mm 0641 201 012 Universele boor MFD-Scilindrische schacht Lengte 75 mm Diameter 4 mm 0641 204 007 Universele boor MFD-Scilindrische schacht Lengte 85 mm Diameter 5 mm 0641 205 008 Universele boor MFD-Scilindrische schacht Lengte 100 mm Diameter 6 mm 0641 206 010 Universele boor MFD-Scilindrische schacht Lengte 120 mm Diameter 8 mm 0641 208 012 Universele boor MFD-S Plus Lengte 160 mm Diameter 10 mm 0641 231 016 Universele boor MFD-S Plus Lengte 160 mm Diameter 12 mm 0641 231 216 Universele boor MFD-S Plus Lengte 160 mm Diameter 14 mm 0641 231 416 Universele boor MFD-S Plus Lengte 110 mm Diameter 6 mm 0641 236 011 Universele boor MFD-S Plus Lengte 110 mm Diameter 8 mm 0641 238 011 Bankwerkershamer met steelbeschermhuls Hamergewicht 800 g 350 mm 0715 73 80 ##keep## Aanvullende producten voor Benaming Art nr 0905 308 Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging 0903 990 003 0905 308 60 Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging 0903 990 003