Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 2 Re v 0 3 64 Stat e 18 0 9 20 24 Voor chemische ankercapsulesystemen W-VPZ en W-VD en WIT injectiesystemen in beton • Roestvast staal A4 • Ankerstang met punthoek en buitenzeskant maakt plaatsing met draaiimpact mogelijk met capsulesysteem W-VD-Aankerstang Roestvast staal A4 Sterkteklasse 70 Materiaal RVS A4 Oppervlakte Blank Art nr 5915 208 110 5915 208 150 5915 210 115 5915 210 130 5915 210 165 5915 210 190 VE 10 10 10 10 10 10 Metrische ankerdiameter M8 M8 M10 M10 M10 M10 Bevestigingshoogte t fix 20 mm 60 mm 15 mm 30 mm 65 mm 90 mm Ankerlengte 110 mm 150 mm 115 mm 130 mm 165 mm 190 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm Boorgatdiepte h 0 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm Goedkeuring ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 21 2 21 4 23 4 23 5 23 6 23 7 23 8 23 10