Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 20 1 Re v 0 2 69 Stat e 30 0 8 20 23 Karakteristieke waarden Gatdiameter in bouwdeel d con [mm] 6 5 ##keep## Aanvullende producten Art nr Plaatsingsgereedschap SHARK ISO 50 en W-KL 0903 500 ##keep## Aanvullende producten voor Benaming Art nr 0903 50 ASSY ® Dpluggenschroef Verzonken kop Verzonken kop 4 5 x 40 mm 0151 024 503 ASSY ® Dpluggenschroef Verzonken kop Verzonken kop 4 5 x 50 mm 0151 024 505 ASSY ® Dpluggenschroef Pancilinderkop zonder boorpunt P 5 x 40 mm 0153 020 501 ASSY ® Dpluggenschroef Pancilinderkop zonder boorpunt P 4 5 x 40 mm 0153 024 503 ASSY ® Dpluggenschroef Pancilinderkop zonder boorpunt P 4 5 x 45 mm 0153 024 504 Details Applicatie Toepassing • Voor secundaire bevestigingen in gasbeton • Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtdraadbout of spaanplaatschroef bijv ASSY-D • Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef Inschroefgereedschap Gat boren Plug plaatsen Bouwdeel bevestigen