Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 30 1 Re v 0 2 76 Stat e 03 0 9 20 24 Kunststof plug specifiek ontworpen voor gasbeton • Kunststofplug met drie segmenten speciaal voor gebruik in gasbeton • Driezijdige spreiding voor vrijwel positieve borging in zacht gasbeton • Afgestemd op specifieke schroefdiameters • Bevestiging met voorsteekmontage • Wanneer de plug in het voorgeboorde gat wordt geslagen graven de segmenten die voorbij de kerndiameter uitsteken zich in het gasbeton in Als resultaat zorgt het inbrengen van de schroef voor positieve borging • Voor montage adviseren wij de ASSY ® -Dplug schroef Belastingwaarden Ankerdiameter [mm] 10 12 14 Compressiezone ongescheurd beton Aanbevolen trekbelasting afschuifbelasting diagonale afschuifbelasting onder elke hoek verzinkt staal Zn A4 Frec [kN] PB 2 0 3 0 3 0 5 PB 4 0 6 0 5 1 15 PB 6 – 0 8 – PB 3 3 – 0 3 – PB 4 4 – 0 5 – Aanbevolen buigmomenten verzinkt staal Zn Mrec [Nm] 4 8 6 6 4 8 Aanbevolen buigmomenten A4 Mrec [Nm] 4 5 9 7 4 5 Karakteristieke waarden Asafstand a ≥ [mm] ≥ PB 2 100 150 150 bij P 3 3 100 200 150 Randafstand a r ≥ [mm] ≥ PB 2 80 100 100 bij P 3 3 80 150 100 Boorgatdiepte t ≥ [mm] 65 70 85 Min diepte h v ≥ [mm] 55 60 75 Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 100 120 130 Schroef Ø d scr [mm] 4 5–6 7-8 10 Nominale boor Ø d drl [mm] 10 12 14 Gat Ø in onderdeel d constructie ≤ [mm] 6 5 8 11 Gasbetonplug W-GB Ankerdiameter 14 mm Ankerlengte 75 mm Verankeringsdiepte h v 75 mm Nominale boordiameter d 0 14 mm Boorgatdiepte t 85 mm 75 Art nr 0903 50 14 VE 25