Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 10 20 1 Re v 0 2 69 Stat e 30 0 8 20 23 Plug van ABSkunststof voor secundaire bevestigingen Te gebruiken in combinatie met een geschikte plugschroef • Hoogwaardig ABS • Volledig bestand tegen rotten • Thermisch stabiel van -40 °Ctot + 80 °C • Bevestiging via positieve borging • Verankering zonder spreidingsdruk • Kleine randafstand en axiale afstand mogelijk • Voor montage adviseren wij de ASSY-Dplug schroef Kan worden opgeslagen in ORSY®-systeem Prestatiegegevens Plugdiameter [mm] Kraag 18 Aanbevolen trekbelasting Gasbeton PB2 Frec [kN] 0 25 Gasbeton ≥ PB4 0 33 Gipsplaatwand ≥ 5 Nmm 2 0 33 Aanbevolen afschuifbelasting Gasbeton PB2 Frec [kN] 0 30 Gasbeton ≥ PB4 0 40 Gipsplaatwand ≥ 5 Nmm 2 0 40 Karakteristieke waarden Asafstand a ≥ [mm] 100 Randafstand a r ≥ [mm] 100 Boorgatdiepte t ≥ [mm] 60 Min plaatsingsdiepte h S ≥ [mm] 50 Minimale bouwdeeldikte d ≥ [mm] 80 Draaddiameter schroef d thr [mm] 4 5-6 Nominale boordiameter d drl [mm] 10 Lichtgewicht bouwplug W-KL Materiaal Acrylonitrilbutadieenstyreen Ankerdiameter 18 mm Nominale boordiameter d 0 10 mm Vereiste diameter spaanplaatschroef 4 5 - 6 mm Gatdiameter in bouwdeel d bouw 6 5 mm Min temperatuurbestendigheid -40 °C Max temperatuurbestendigheid 80 °C Minimale bouwdeeldikte d 80 mm Plaatsingsdiepte h s 50 mm Hartafstand a 100 mm 74 Art nr 0903 50 VE 100