Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 20 10 5 Re v 0 1 21 Stat e 29 0 3 20 25 Voor het bevestigen van lichte bouwdelen in panelen van drukvast ETICSisolatiemateriaal Ideaal voor duurzame isolatiematerialen van houtvezels • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren • Geen gecompliceerde afstandsmontage voor lichte bevestiging • Voor dunne stuclagen < 4 mm is voorboren niet nodig • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen • Bestand tegen rotten verwering en veroudering hoogwaardige PPkunststof • Voor verwerking met accuboor schroefmachine • Geschikt voor voorgepositioneerde montage • Bevestiging via mechanische vergrendeling • Voor montage adviseren wij de ASSY-Dschroeven • Temperatuurbereik toepassing -20 °Ctot +100 °C Ankerlengte Plaatsingsdiepte h s Art nr VE 50 mm 50 mm 5903 500 50 100 95 mm 95 mm 5903 500 95 25 Kan worden opgeborgen in het ORSY® systeem Prestatiegegevens Anker 50 95 Isolatie EPS 032 PU 024 Houtvezel 039 Minerale vezel 035 EPS 032 PU 024 Houtvezel 039 Minerale vezel 035 Aanbev belastingen Frec 1 [kN] 0 04 0 04 0 05 0 03 0 09 0 14 0 10 0 06 Asafstand a ≥ [mm] 150 300 Randafstand c ≥ [mm] 75 150 Min plaatsingsdiepte h s [mm] 50 95 Draad-Øschroef d thr [mm] 4 - 4 5 M4 4 - 4 5 M4 4 - 4 5 M4 4 - 4 5 M4 8 M8 8 M8 8 M8 8 M8 1 Voor Frec worden de waarden gedefinieerd in de trekrichting Isolatieplug SHARK ® ISO Kleur AntracietGrijs RAL 7016 Materiaal PP GF - Polypropyleen glasvezelversterkt 74 1 Afbeelding kan afwijken