Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 20 10 5 Re v 0 1 21 Stat e 29 0 3 20 25 ##keep## Prestatiegegevens Anker 50 95 Maximale inschroefdiepte van de schroef da [mm] 20-30 40-60 Boordiam Ø d drl [mm] Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig Voorboren in het isolatiemateriaal is niet nodig Gat Ø in het te bevestigen bouwdeel d con [mm] 4 5-5 0 8 5 Gat Ø in een stuclaag ≤ 4 mm d [mm] Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig Bij een stuclaag met een dikte ≤ 4 mm is voorboren niet nodig Gat Ø in stuclagen > 4 mm of in de gevelplaat d [mm] 18 30 1 Voor Frec worden de waarden gedefinieerd in de trekrichting Details Applicatie Toepassing • Voor bevestiging van componenten in combinatie met hout spaanplaat en metrische bouten bijv ASSY-D • In toepassingen buiten of in vochtige ruimten in combinatie met een roestvaststalen schroef bijv Wüpofast A2 • Voor het bevestigen van huisnummerplaten verlichting alarmsystemen etc op koude plaatsen in ruimten met airconditioning isolatiebouw geprefabriceerde woningbouw gevelbouw elektrische installaties etc • Toepassing in drukvaste isolatiematerialen met of zonder stuclaag • Kan worden gebruikt in drukvaste natuurlijke isolerende materialen gemaakt van houtvezels • Ter voorkoming van het binnendringen van water sluit u het af met siliconenkit Plug plaatsen werk met het meegeleverde montagegereedschap Plug plaatsen zonder voorboren Bouwdeel bevestigen Handleiding ##keep## Voor toepassingen op geïsoleerde gevels met max 4 mm stuclaag Zonder voorboren direct inschroeven met een accuboor schroefmachine en het meegeleverde plaatsingsgereedschap Zet de bevestiging vervolgens vast met een geschikte schroef aanbevolen Assy-D