Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
3 Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties Actie is geldig t m 31 december 2025 en zolang de voorraad strekt Prijzen zijn in euro netto exclusief BTW Evt druken zetfouten voorbehouden Afbeeldingen kunnen afwijken Würth Nederland B V • Postbus 344 • 5201 AH ‘s-Hertogenbosch • Telefoon 073 629 1911 • Telefax 073 629 1922 • info@wurth nl • www wurth nl Slagmoersleutels 1 2 inch krachtdoppenassortiment 4-delig Zeskant metrisch kort met diepe zeskantdop voor bijv wielmoeren Maten 17 19 22 24 Art nr 0714 13 25 VE stuk 1 Per stuk 19 50 Per stuk 445 - Art nr 5701 406 004 VE stuk 1 Accu slagmoersleutel ASS 18-1 2 inch COMPACT M-CUBE 2X5AH Compacte en krachtige accu slagmoersleutel met instelbare vermogensinstellingen en een hoog losdraaimoment voor veelzijdige toepassingen • Max koppel 460 Nm • Max losdraaimoment tot ca 800 Nm Per stuk 575 - Art nr 9501 006 928 VE stuk 1 Accu slagmoersleutel 3 4 inch HiKOKI WR36DA-2x 2 5Ah Krachtige 36V machine met 2x 2 5Ah accu • Max koppel 1100 Nm • Max losdraaimoment 1800 Nm Maten 17 19 21 mm Art nr 0714 130 30 VE stuk 1 1 2 krachtdoppenset Geleverd in een robuuste kunststof box Per stuk 25 - Art nr 0714 134 30 VE stuk 1 1 2 krachtdoppenset zeskant 3-delig Bestaat uit krachtdopsleutelinlays in de maten 17 19 21 met versterkte ring voor een lange levensduur Per stuk 35 -