Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
9 DRAADTAPPEN Harde materialen HSCo Longlife machinetap voor doorlopende gaten rood TiAlN+ DIN 371 376 Extreem stabiele duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen zoals Hardox met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 Nmm 2 zoals graafbakken aanbouwwerktuigen voor trucks pantserplaat sneeuwschuivers landbouwmachines enz • Extreem hoge hittebestendigheid tot 800°Cen een zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV • Beste slijtvaste multilayercoating die te verkrijgen is in de markt met zeer gladde oppervlakte met lage wrijvingscoëffi ciënt Zorgt voor hogere snijsnelheden optimale spaanafvoer en langere levensduur • Ideaal voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld of serieproductie met een hoog aantal tapgaten M3 - M20 Art nr 0654 73 HSCo Longlife machinetap voor blinde gaten rood TiAlN+ DIN 371 376 Extreem stabiele duurzame machinetap voor het bewerken van moeilijk te bewerken materialen zoals Hardox met extreem hoge treksterkte van 1000 tot 1400 Nmm 2 zoals graafbakken aanbouwwerktuigen voor trucks pantserplaat sneeuwschuivers landbouwmachines enz • Extreem hoge hittebestendigheid tot 800°Cen een zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV • Beste slijtvaste multilayercoating die te verkrijgen is in de markt met zeer gladde oppervlakte met lage wrijvingscoëffi ciënt Zorgt voor hogere snijsnelheden optimale spaanafvoer en langere levensduur • Ideaal voor toepassingen waar hoge eisen worden gesteld of serieproductie met een hoog aantal tapgaten M3 - M20 Art nr 0654 83 Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele conventionele staalsoorten titanium en moeilijk te bewerken materialen bijv Hardox met zeer hoge sterktes tot 1550 Nmm 2 Ø 1 tot 13 mm Art nr 0618 94