Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
12 DRAADTAPPEN Spiraalboren assortiment HSS DIN 338 type RN 130° Premium metaalboren voor algemene brede toepassingen in staal tot 850 Nmm² treksterkte en in gietijzer Art nr 0624 000 025 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSS DIN 338 Type RN 130° Premium metaalboren voor algemene brede toepassingen in staal tot 850 Nmm² sterkte en in gietijzer Art nr 0624 000 019 VE stuk 1 Spiraalboren assortiment HSS DIN 338 Type RN 118° Betaalbare gewalste metaalboren voor gebruik in staal tot 850 Nmm 2 Art nr 0625 000 025 VE stuk 1 Machinetap assortiment staal NeoTap Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor doorlopende gaten voor algemene uiteenlopende toepassingen in staalsoorten tot een sterkte van 850 Nmm 2 Art nr 0653 700 014 VE stuk 1 Machinetap VaryTap assortiment staal blind gat Bestaande uit zeer nauwkeurige spiraalboren en machinetappen voor blinde gaten voor algemene uiteenlopende toepassingen in staalsoorten tot een sterkte van 850 Nmm 2 Art nr 0653 800 014 VE stuk 1 Staal - ASSORTIMENTEN 14-delig 25-delig 25-delig 19-delig 14-delig M3 - M12 Ø 2 5 - 10 2 mm Ø 2 5 - 10 2 mm Ø 1 - 13 x 0 5 mm Ø 1 - 13 x 0 5 mm Ø 1 - 10 x 0 5 mm M3 - M12