Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
10 Machinetap HSCO extra lang doorlopend gat Machinetap extra lang met verdikte schacht voor doorlopende gaten Voor ongelegeerd staal en veredeld staal tot ca 1000 Nmm2 treksterkte roestvaststaal tot 850 Nmm2 grijs gietijzer smeedbaar en nodulair gietijzer aluminium aluminium legeringen koper en koperlegeringen nikkelen cobaltlegeringen en titaniumlegeringen Machinetap HSCo VaryTap blauw blind gat DIN 371 376 De innovatieve specialist voor algemene uiteenlopende toepassingen in staal tot een sterkte van 1 200 Nmm 2 • Nieuw ontwikkelde Variogeometrie • Geoptimaliseerde spaanafvoer voorkomt ophoping van spaanders • Taps schroefdraaddeel • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen M2 tot M30 Art nr 0653 80 DRAADTAPPEN Machinetap HSCo NeoTap blauw doorlopend gat DIN 371 376 De innovatieve specialist voor algemene uiteenlopende toepassingen in staal tot een sterkte van 1 200 Nmm 2 • Nieuw ontwikkelde geometrie die een linkse spiraal combineert met een spiraalvormige invoer • Gehomogeniseerde oppervlaktestructuur dankzij het nieuwste afwerkingsproces • Tot 30% langere levensduur vergeleken met conventionele machinetappen M2 tot M30 Art nr 0653 70 Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 130° Premium HSS geslepen metaalboor voor algemene en brede toepassingen in staal tot 850 Nmm 2 en in gietijzer Ø 0 5 t m 20 mm Art nr 0624 00 M5 tot M8 Art nr 0653 Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEPtechnologie vanaf Ø 2 5 mm voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten voor hand gebruik in staal tot 1000 Nmm 2 aluminium kunststof nonferrometalen hardhout en zacht hout Ø 1 tot 26 5 mm Art nr 0624 93 Spiraalboor HSS DIN 338 type RN 118° gewalste metaalboor Voordelige gewalste metaalboor voor algemene toepassingen in staal tot 850 Nmm 2 Ø 1 0 t m 20 mm Art nr 0625 Staal