Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 20 20 4 Re v 0 1 28 Stat e 16 0 8 20 24 Voor het bevestigen van hemelwaterafvoer in drukbestendig isolatiemateriaal en duurzaam isolatiemateriaal van houtvezel • Voorgemonteerd met een verzinkt stalen stokschroef van M10 x 120 • Werkt in alle gangbare drukvaste isolatiematerialen • Kan perfect worden vastgeschroefd zonder het isolatiemateriaal voor te boren • Voor dunne stuclagen < 4 mm is voorboren niet nodig • Snelle en goedkope montage zonder de vorming van koudebruggen • Bestand tegen rotten verwering en veroudering hoogwaardige PPkunststof • Voor verwerking met accu schroefmachine • Vormopsluitende bevestiging • Temperatuurbereik toepassing -20 °Ctot +100 °C Kan worden opgeborgen in het ORSY® systeem Naast de leveringsomvang bevat elke set ook 20 pvcslangen 12 x 65 mm Set isolatiepluggen SHARK ® ISO Staal verzinkt Ankerlengte 95 mm Boorgatdiameter in pleisterlaag gevelplaat d 28 mm Oppervlak schroef Verzinkt Materiaal Met glasvezel versterkt PP Kleur AntracietGrijs RAL 7016 Schroefdraaddiameter schroef d schr 10 mm Materiaal schroef Staal Aantal stuks in assortiment of set 4 st Plaatsingsdiepte h s 95 mm Min temperatuurbestendigheid -20 °C Max temperatuurbestendigheid 100 °C Minimale bouwdeeldikte d 95 mm Randafstand a r 150 mm Max inschroefdiepte van schroef d a 70 mm Resistent tegen Veroudering Verrotting Weersgesteldheid Hartafstand a 300 mm 74 2 Art nr 5903 500 96 VE 20