Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 20 10 1 Re v 0 2 74 Stat e 30 0 8 20 23 Voor het bevestigen van lichte lasten aan geïsoleerde gevels Innovatieve constructie met in de schroefschacht geïntegreerde nylon anker Lagere kosten omdat schroef en anker in een set worden geleverd Eenvoudigere installatie dankzij snel insteekproces Onmiddellijk belastbaar - geen wachttijd Schroef AMOlight Kunststofplug in schroefschacht gemaakt van hoogwaardig polyamide nylon Kunststof constructieplug SHARK ® UR 10 • Zet uit in vier richtingen • Zeer sterke meedraaibeveiliging • Vervaardigd van hoogwaardig polyamide nylon Het bevestigde deel wordt in de schroefschacht bevestigd door vastschroeven van een 4 mm spaanplaatschroef zonder boorpunt tegendraad ringdraad in de kunststofplug de kunststofplug zit in de schroefschacht Bestand tegen rotten verwering en veroudering Afstandsmontage AMO ® -light Nominale boordiameter 10 mm Plaatsingsdiepte 70 mm Boorgatdiepte 80 mm Lengte 230 mm Interne aandrijving AW 40 Maximale bevestigingshoogte in volle bouwsteen 160 mm Maximale bevestigingshoogte in holle bouwsteen 160 mm Vereiste diameter spaanplaatschroef 4 mm inschroefdiepte 16-26 mm Materiaal Staal Schroefdraaddiameter 4 mm Oppervlakte Verzinkt Koptype Verzonken kop 90 graden 99 1 Details Applicatie Toepassing Aanbrengen van onderdelen die niet relevant zijn voor de veiligheid • Gebruik in beton volle steen massieve kalkzandsteen holle bouwsteen holle kalkzandsteen gasbeton holle lichtbetonblokken volle stenen en blokken gemaakt van lichtgewicht beton betonstenen Art nr 0912 810 618 VE 50