Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 10 30 1 Re v 0 2 57 Stat e 19 0 6 20 24 Maakt centreren van de ankerankerstang mogelijk die wordt gebruikt in het Amo ® -Maxafstandsstuk • Voor universeel gebruik want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond • Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven • Te gebruiken bij splitpenmontage • Het AMO-Maxsysteem kan worden gedemonteerd Gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof polyamide PA6 • Slagvast schuurbestendig en trillingdempend • Goed bestand tegen oliën en vetten • Bestand tegen rotten verwering en veroudering • Temperatuurbestendig van -30°Ctot +100°C Binnendiameter Ø Art nr VE 8 2 mm 0911 111 008 25 10 2 mm 0911 111 010 25 12 2 mm 0911 111 012 25 14 5 mm 0911 111 014 25 16 5 mm 0911 111 016 25 Afstandsmontagesysteem AMO ® -Max kunststof huls Materiaal Polyamide - PA 99 Details Applicatie Toepassing Te gebruiken in verschillende ondergronden bijv standaard en lichtgewicht beton volle en holle steen massieve en holle kalkzandsteen Geschikt voor bevestiging van overkappingen lichtkokers verlichtingsapparatuur brievenbussystemen metalen constructies metalen profielen steunen roos - ters houten constructies balken kabelrekken enz Kan buitenshuis in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt zorgt voor naleving van de goedkeuring voor bevestigingssysteem ##keep##