Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 10 40 1 Re v 0 2 69 Stat e 30 0 8 20 23 Ter compensatie van de pleisterlaag bij de montage met het Amo ® -Max afstandsmontagesysteem • Voor universeel gebruik want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond • Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven • Te gebruiken bij splitpenmontage • Het AMO-Maxsysteem kan worden gedemonteerd Gemaakt van met glasvezel versterkte kunststof polyamide PA6 • Slagvast schuurbestendig en trillingdempend • Goed bestand tegen oliën en vetten • Bestand tegen rotten verwering en veroudering • Temperatuurbestendig van -30°Ctot +100°C Compensatiedikte Kleur Art nr VE 2 mm Wit 0911 110 001 50 2 mm Zwart 0911 110 002 50 3 mm Zwart 0911 110 003 50 5 mm Zwart 0911 110 005 50 10 mm Zwart 0911 110 010 25 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max Buitendiameter Ø 40 mm Materiaal Polyamide - PA 99 Details Applicatie Toepassing Te gebruiken in verschillende ondergronden bijv standaard en lichtgewicht beton volle en holle steen massieve en holle kalkzandsteen Geschikt voor bevestiging van overkappingen lichtkokers verlichtingsapparatuur brievenbussystemen metalen constructies metalen profielen steunen roos - ters houten constructies balken kabelrekken enz Kan buitenshuis in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt zorgt voor naleving van de goedkeuring voor bevestigingssysteem