Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 10 20 1 Re v 0 2 83 Stat e 15 0 5 20 25 Boor de ETICS voor zonder hamerslag maak het middengat maak het boorgat naar de ondergrond en het verankeringselement Plaats de montagedoorn plaats de AMO-Max spacer Amo-Max spacer inslaan met slaghuls De montagedoorn eruit trekken het verankeringselement plaatsen Plaats de afstandhouder s en de plastic hoes erop Bevestig en monteer de bevestiging volgens de montageinstructies voor het geselecteerde verankeringselement Bewijs van betrouwbaarheid Testrapporten 031-02 en 05-141 ##keep## Aanvullende producten Art nr Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max 0911 110 001 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max 0911 110 002 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max 0911 110 003 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max 0911 110 005 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max 0911 110 010 Montagedoorn Geschikt voor boorgatdiameter 10 mm 14 mm 16 mm 0911 112 001 Montagedoorn Geschikt voor boorgatdiameter 8 mm 12 mm 18 mm 0911 112 002 Montagedoorn Geschikt voor boorgatdiameter 12 mm 16 mm 18 mm 0911 112 003 Slaghuls 0911 112 004 Gatenzaagvatting 8 mm 0911 112 008 Gatenzaagvatting 10 mm 0911 112 010