Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 10 20 1 Re v 0 2 83 Stat e 15 0 5 20 25 Wordt gebruikt om de belastingen door de isolatie in het substraat te voeren bij de montage met het Amo ® -Max afstandsmontagesysteem • Hoogwaardig aluminium AlMgSiF 28 • Bestand tegen rotten verwering en veroudering • Te gebruiken bij splitpenmontage • Voor universeel gebruik want combineerbaar met diverse plugsystemen afhankelijk van ondergrond • Flexibele aanpassing van montagehoogte met verschillende onderlegschijven • Het AMO-Maxsysteem kan worden gedemonteerd Compensatiedikte Art nr VE 60 mm 0911 100 060 10 80 mm 0911 100 080 10 100 mm 0911 100 100 10 120 mm 0911 100 120 10 140 mm 0911 100 140 10 160 mm 0911 100 160 10 180 mm 0911 100 180 10 200 mm 0911 100 200 10 Afstandsmontagesysteem Amo ® -Max Buitendiameter Ø 40 mm Materiaal Aluminium 99 Details Applicatie Toepassing Te gebruiken in verschillende ondergronden bijv standaard en lichtgewicht beton volle en holle steen massieve en holle kalkzandsteen Geschikt voor bevestiging van overkappingen lichtkokers verlichtingsapparatuur brievenbussystemen metalen constructies metalen profielen steunen roos - ters houten constructies balken kabelrekken enz Kan buitenshuis in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt zorgt voor naleving van de goedkeuring voor bevestigingssysteem