Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 10 10 3 Re v 0 3 13 Stat e 06 0 5 20 24 Met compartimenten voor AMO®-Max systeemcomponenten AMO ® -Max gereedschapsassortiment 6-delig in systeemkoffer Systeemafmetingen 8 4 2 Aantal stuks in assortiment of set 4 st Art nr 5964 025 900 VE 1 Leveringsomvang van art nr 5964 025 900 Benaming Art nr Aantal Gatzaag hardmetaal Voor Amo ® -Max Diameter 41 mm Boordiepte 40 mm 0632 100 400 1 Hamerboor Plus Duo-S Vario 8 mm 260 mm 0648 558 026 1 Montagedoorn Geschikt voor boorgatdiameter 10 mm | 14 mm | 16 mm 0911 112 001 1 Montagedoorn Geschikt voor boorgatdiameter 8 mm | 12 mm | 18 mm 0911 112 002 1 Slaghuls 0911 112 004 1 Gatenzaagvatting 8 mm 0911 112 008 1 Systeemkoffer 8 4 2 5581 011 000 1 Systeembox 2 4 2 5581 036 012 4 Scheidingselement systeemkoffer 2