Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 80 10 2 Re v 0 3 26 Stat e 14 0 3 20 25 Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en nietgeï- soleerde oppervlakken Met voorgemonteerde ankerstang van verzinkt staal Snelle en eenvoudige installatie Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van het bevestigde onderdeel naar de ondergrond De thermische scheidingsadapter in een kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen Bij verankering in een ondergrond met de injectiemortels WIT-VM 250 WIT-VM 200 en WIT PM 200 Nuttige lengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm Individuele en flexibele lengteinstelling met de adapter met commercieel verkrijgbare draadstangen met acceptatietestcertificaat 3 1 Afstandsmontagesysteem AMO ® -Therm Aansluitingsschroefdraad 1 M12 Materiaal aansluitschroefdraad 2 RVS A4 Diameter draadstang 3 M16 Materiaal van draadstang 4 Staal Oppervlak van draadstang Verzinkt Lengte 5 385 mm 99 2 Details Applicatie Toepassing Bevestiging met lage warmteverliezen naar geïsoleerde ondergronden binnen en buiten in wanden tegen isolatie op plafonds nietdragende constructies bijv overkappingen brievenbussystemen satellietsystemen verlichtingsapparatuur lichtkokers klimaatinstallaties steunen roosters metalen constructies balkonrelingen balkonschermen enz Kan in verschillende bouwmaterialen worden geplaatst Massieve en holle kalkzandsteen normaal en lichtgewicht beton gescheurd en ongescheurd beton gasbeton volle en holle bouwsteen Art nr 0913 001 016 VE 4