Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 10 80 1 Re v 0 1 38 Stat e 16 0 8 20 24 Voor het zonder anker bevestigen van lichte tot gemiddelde belastingen in geïsoleerde gevels met thermische onderbreking Verankeren door de isolatie in metselwerk Het AMO ® -Therm Mini afstandsmontagesysteem bestaat uit deze schroef en een adapter die afzonderlijk verkrijgbaar is Talrijke toepassingen met slechts twee systeemcomponenten • Een enkele schroeflengte voor isolatiediktes van 60 tot 200 mm stel de lengte van de schroefdraad in afhankelijk van de isolatiedikte • Adapter met gegoten M8-en M10-binnendraad • De adapter bestaat uit twee halve schalen waarbij beide halve schalen centraal over de schroefas worden geklemd met behulp van een combinatietang De adapter wordt bovendien aan de vooren achterzijde samengedrukt met de combinatietang De adapter zit niet strak om de schroefkop beide elementen kunnen afzonderlijk worden gedraaid • Aansluiting van M6-schroef en ASSY ® -Dplugschroef Ø3 5–5 mm mogelijk met adapterinzetstuk • Montage valpijp met M10x45 mm schroefdraadaansluiting in RVS A2 kraag en afdichtring • Bevestiging in metselwerk zonder thermische bruggen Compatibel met ORSY®-opbergsysteem Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini h min Minimale bouwdeeldikte Schroef Voor AMO ® -Therm Mini standoff installatiesysteem Materiaal Staal Nominale boordiameter d 0 10 mm Min boorgatdiepte 288 mm Nominale boordiameter 10 mm Diameter verzinkboor 16 mm Schroefdiameter 11 5 mm Schroeflengte 252 mm Maximale dikte isolatiemateriaal 200 mm 99 3 h min d p Überstand Dämmung Putz d mw h nom e ttol t D Art nr 5913 115 252 VE 50 Afbeelding kan afwijken