Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 10 80 1 Re v 0 1 64 Stat e 18 0 8 20 25 Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini h min Minimale bouwdeeldikte d mw Boorgatdiameter metselwerk d b Boorgatdiameter beton d p Boorgatdiameter pleisterwerk t D Min boordiepte totaal h nom Min diepte e Dikte van de nietdragende laag ttol + isolatie + ü ü Overhang ≥ 1 mm t tol Dikte van oud pleisterwerk en of lijm Montagegegevens Nominale boordiameter in metselwerk dmw 10 mm Nominale boordiameter in beton db 7 16 inch Min boorgatdiepte oppervlak + isolatie + pleisterwerk t D 288 mm Isolatiedikte mm Verankeringsdiepte in oppervlak h nom mm 60 218 80 198 100 178 120 158 140 138 160 118 180 98 200 78 Aanbevolen belastingen Centrische trekbelasting in combinatie met M8-en M10-bevestigingsmiddelen op verschillende oppervlakken Centrische trekbelasting in combinatie met een ASSY-Dplugschroef* 4 tot 5 mm op alle oppervlakken Treksterkte Nrec Treksterkte Nrec Oppervlak [kN] [kN] Beton C20 25 0 8 Alle oppervlakken 0 25 Volle steen MZ 36 0 8 Volle kalkzandsteen KSV 12 0 8 Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 0 3 Holle kalkzandsteen KSL 12 0 8 Gasbeton PB 4 0 6 Trekbelasting in dwarsrichting in combinatie met M8-en M10-verbindingselementen of met ASSY D 5 plugschroef* Zijdelingse trekbelasting Vrec [kN] Alle isolatiedikten en oppervlakken 0 2 Montageparameters van verbindingselementen in de adapter Type verbindingselement Max aanhaalkoppel Mrec [Nm] Lengte van het aangrijpen van de schroefdraad [mm] M8 2 5 20-24 M10 3 5 8-12