Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 5 Re v 0 3 04 Stat e 08 1 0 20 25 Sterkteklasse Metrische ankerdiameter Goedkeuring Geschikt voor geperforeerde huls Art nr VE 5 8 M16 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 20 x 85 SH 20 x 130 SH 20 x 200 5916 016 999 10 5 8 M20 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 1038 5916 020 999 5 5 8 M24 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 1038 5916 024 999 5 8 8 M8 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 12 x 80 SH 16 x 85 SH 16 x 130 SH 16 x 130 330 5916 208 999 10 8 8 M10 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 16 x 85 SH 16 x 130 SH 16 x 130 330 5916 210 999 10 8 8 M12 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-13 0037 ETA-16 0757 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0854 ETA-20 1038 SH 20 x 130 SH 20 x 200 SH 20 x 85 5916 212 999 10 Details Applicatie Toepassing Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende injectiesystemen • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton