Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 2 Re v 0 3 75 Stat e 08 1 0 20 25 Art nr 5915 220 300 5915 224 260 5915 224 300 VE 10 5 5 Metrische ankerdiameter M20 M24 M24 Bevestigingshoogte t fix 100 mm 15 mm 55 mm Ankerlengte 300 mm 260 mm 300 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 170 mm 210 mm 210 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 25 mm 28 mm 28 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 24 mm 28 mm 28 mm Boorgatdiepte h 0 170 mm 210 mm 210 mm Goedkeuring ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 Details Applicatie Toepassing Ankerstangen mogen worden gebruikt voor de volgende capsuleen injectiesystemen • Chemisch ankercapsulesysteem W-VD optie 8 - ongescheurd beton • Chemisch ankercapsulesysteem W-VPZ optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem BETON-MULTI WIT-UH 300 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem ALLROUNDER WIT-VM 250 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-Nordic optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem PURE-EPOXY WIT-PE 1000 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem WIT-PE 500 optie 1 - gescheurd en ongescheurd beton • Injectiesysteem BASIC WIT-PM 200 optie 7 - ongescheurd beton W-VD-A A4 RVS A4 mag worden gebruikt binnenshuis in droge ruimten buitenshuis ook in industriële atmosferen en in kustgebieden of in natte ruimen mits er geen bijzonder agressieve omstandigheden aanwezig zijn