Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 70 20 50 2 Re v 0 2 89 Stat e 08 1 0 20 25 Universeel schroefanker met lenskop voor snelle en eenvoudige lichte bevestiging in volle steen en gipsplaat • Snelle en eenvoudige montage • AWaandrijving voor langere levensduur van bits verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten • Verzonken lenskop voor eenvoudig en zuiver verzinken • HiLoschroefdraad voor een hoger overkoppel • Grote spoed zorgt voor snel indraaien Universeel schroefanker voor eenvoudige secundaire bevestigingen Te bewerken materialen Geschikt voor gebruik in baksteen massieve kalkzandsteen en gipsplaat Prestatiegegevens Ankerdiameter [mm] 6 3 Aanbevolen gebruiksbelasting Baksteen Mz Frec [kN] 0 23 Volle kalkzandsteen KSV 0 43 Gipsplaat d ≥ 9 5 mm 0 01 WG-Fix schroef verzonken lenskop Koptype Platverzonken kop Interne aandrijving AW 20 Ankerdiameter 6 3 mm Ankerlengte 45 mm Maximale bevestigingshoogte d a 16 mm Materiaal Staal Oppervlakte Verzinkt Nominale boordiameter d 0 4 mm Boorgatdiepte h 1 35 mm Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel d f 6 5 mm 70 Details Applicatie Toepassing • Geschikt voor gebruik in baksteen massieve kalkzandsteen en gipsplaat • Voor bevestiging van gordijnrails plinten schilderijlijsten badkameren keukenaccessoires enz Art nr 0189 306 345 VE 250