Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 10 80 2 Re v 0 1 58 Stat e 18 0 8 20 25 Legenda van de installatiesituatie van de AMO-Therm Mini h min Minimumcomponentdikte d mw Boorgatdiameter metselwerk d b Boorgatdiameter beton d p Boorgatdiameter stucwerk t D Min boordiepte totaal h nom Min diepte e Dikte van de nietdragende laag ttol + isolatie + ü ü Overhang ≥ 1 mm t tol Dikte van oud stucwerk en of lijm Installatieparameters Nominale boordiameter in metselwerk d mw 10 mm Nominale boordiameter in beton d b 7 16 inch Min boorgatdiepte basis + isolatie + stuc t D 288 mm Isolatiedikte mm Verankeringsdiepte in oppervlak h nom mm 60 218 80 198 100 178 120 158 140 138 160 118 180 98 200 78 Aanbevolen belastingen Centrische trekbelasting in combinatie met M8-en M10-bevestigingsmiddelen op verschillende oppervlakken Centrische trekbelasting in combinatie met een ASSY-Dplugschroef* 4 tot 5 mm op alle oppervlakken Treksterkte Nrec Treksterkte Nrec Basis [kN] [kN] Beton C20 25 0 8 Alle oppervlakken 0 25 Volle steen Mz 36 0 8 Volle kalkzandsteen KSV 12 0 8 Verticaal geperforeerde steen HLZ 12 0 3 Holle kalkzandsteen KSL 12 0 8 Belucht beton PB 4 0 6 Trekbelasting in dwarsrichting in combinatie met M8-en M10-verbindingselementen of met ASSY D 5 plugschroef* Treksterkte in dwarsrichting Vrec [kN] Alle isolatiedikten en oppervlakken 0 2 Installatieparameters van bevestigingsmiddelen in de adapter Type bevestigingsmiddel Max aanhaalkoppel Mrec [Nm] Lengte schroefdraadverbinding [mm] M8 2 5 20-24 M10 3 5 8-12