Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 10 80 10 1 Re v 0 3 10 Stat e 17 0 8 20 25 Zwaar belastbaar afstandsmontagesysteem met thermische scheiding op geïsoleerde en nietgeï- soleerde oppervlakken Snelle en eenvoudige installatie Element met beperkte thermische bruggen voor het verbinden en overdragen van belastingen van de bevestiging naar de ondergrond De thermische scheidingsadapter in de kunststof kegel onderbreekt de thermische brug en voorkomt warmteverlies naar buiten Betrouwbare bevestiging met goedkeuring voor hoge belastingen in een breed scala van bouwmaterialen Voor verankering in de ondergrond met WIT-VM 250 WIT-VM 200 en WIT PM 200 injectiemortels Werklengtes van 80 tot 300 mm kunnen worden afgedekt met een AMO-Therm Individuele en flexibele lengteverstelling met de adapter met conventionele draadstangen met acceptatietestcertificaat 3 1 Diameter draadstang 3 Art nr VE M12 0913 000 012 20 M16 0913 000 016 20 Afstandsmontagesysteem AMO ® -Therm Aansluitingsschroefdraad 1 M12 Materiaal aansluitschroefdraad 2 RVS A4 Lengte 5 80 mm 99 2 Details Applicatie Toepassing Bevestiging met lage warmteverliezen naar geïsoleerde ondergronden binnen en buiten in wanden tegen isolatie op plafonds nietdragende constructies bijv overkappingen brievenbussystemen satellietsystemen verlichtingsapparatuur lichtkokers klimaatinstallaties steunen roosters metalen constructies balkonrelingen balkonschermen enz Kan in verschillende bouwmaterialen worden geplaatst Massieve en holle kalkzandsteen normaal en lichtgewicht beton gescheurd en ongescheurd beton gasbeton volle en holle bouwsteen Kan buitenshuis in vochtige ruimten en in kustgebieden worden gebruikt Externe delen gemaakt van roestvast staal Geschikt voor voorsteekmontage