Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 51 50 10 80 1 Re v 0 1 64 Stat e 18 0 8 20 25 ##keep## ASSY-D 4* 0 7 18-24 ASSY-D 5* 1 * met inzetstuk in adapter Details Applicatie Toepassing Voor het monteren van lichte tot middelzware lasten brievenbussen lampen bewakingscamera’s of valpijpen meervoudige montage in geïsoleerde gevels met of zonder pleisterwerk AMO ® -Therm Mini spacer installatiesysteem bestaande uit schroef en adapter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28 8 m m Be t o n W I T - U H 3 0 0 Bevestig de verzinkboor Controleer de markering Kerngat boren en verzinken in één stap De doorgaans vereiste boordiepte van 288 mm is bereikt wanneer het uiteinde van de verzinkboor gelijk ligt met het oppervlak van het pleisterwerk Verwijder het boorstof Gebruik voor het vastdraaien een 70 mm bit draai de schroef gelijk met de ondergrond pleisterwerk of isolatie in het basismateriaal Vervolgens wordt de adapter zo afgesteld dat deze maximaal 1 mm uitsteekt Zodra de adapter vastgrijpt in de isolatie zal deze niet meer meedraaien Kit de adapter af met raamkit Handleiding ##keep## Vul de opening van de ring tussen de isolatie en de adapter met een geschikt afdichtmiddel Wij adviseren Kozijnen gevelafdichtingsmiddel art nr 0892320010 Regenpijp bevestiging in metselwerk met AMO®-Therm Mini standoff installatiesysteem Regenpijp bevestiging in beton met AMO®-Therm Mini standoff installatiesysteem