Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 4 50 20 32 40 1 Re v 0 4 09 Stat e 08 0 4 20 25 Voor chemischankercapsulesysteem W-VD en WIT injectiesystemen in beton Staal verzinkt Ankerstang met punthoek en binnenzeskant maakt plaatsing met draaiimpact mogelijk met capsulesysteem W-VD-A Sankerstang voor W-VPZen W-VDgebonden ankercapsulesystemen en WITinjectiesystemen in beton verzinkt staal Materiaal Staal Oppervlakte Verzinkt Art nr 5915 108 110 5915 108 150 5915 308 110 5915 308 150 5915 110 115 5915 110 130 VE 10 10 10 10 10 10 Metrische ankerdiameter M8 M8 M8 M8 M10 M10 Sterkteklasse 5 8 5 8 8 8 8 8 5 8 5 8 Bevestigingshoogte t fix 20 mm 60 mm 20 mm 60 mm 15 mm 30 mm Ankerlengte 110 mm 150 mm 110 mm 150 mm 115 mm 130 mm Effectieve verankeringsdiepte h ef 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm Nominale boorbitdiameter cartridgesysteem d 0 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm Nominale drilboordiameter van het injectiesysteem d 0 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm Boorgatdiepte h 0 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 90 mm 90 mm Goedkeuring ETA-06 0074 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0647 ETA-20 1038 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0647 ETA-20 1038 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-09 0040 ETA-12 0164 ETA-05 0034 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0543 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0647 ETA-20 1038 ETA-21 0168 ETA-06 0074 ETA-12 0164 ETA-12 0569 ETA-17 0127 ETA-19 0542 ETA-20 0647 ETA-20 1038 ETA-21 0168 21 1 23 4 23 5 23 6 23 7 23 10